円形 コネクタ RCPT 2WAY ケーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61430059 品番PX0736/S
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様製品群:Buccaneer Standard シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:8mm 色:ブラック コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:10A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP68 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 V DC:277V 定格電圧 VAC:277V アズワン品番65-1351-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする