角型 HAN インサート プラグ 42 ポジション クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431635 品番09160423001
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様製品群:ヘビーデューティー Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:プラグ コンタクト数:42 コンタクト 種別:ピン 列数:6 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ アズワン品番65-1405-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする