角型 インサート プラグ 72 ポジション

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61431714 品番09160723001
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様製品群:Han DD シリーズ コンタクト数:73 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:10A コンタクト メッキ:- アズワン品番65-1402-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする