HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61435073
品番
R108.3046.02TN35
参考基準価格(税別)
¥9,260
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
93
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
裏面中ぐり加工(内径)
寸法d(mm)
6
寸法a(mm)
7.65
寸法r(mm)
0.2
寸法s(mm)
3.6
寸法f(mm)
4.65
寸法Dmin(Φmm)
7.8
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t max(mm)
1.3
寸法s1(mm)
0.8
最小下穴径(Φmm)
7.8
最大裏部拡大径(mm)
1.3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。