ミニ 小径溝入れ加工用インサート R108〜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード61435089 品番R108.4545.02EG55
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は93種類から選べます 他の種類を見る

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
裏面面取り/径加工
寸法d(mm)6 寸法a(mm)7.65 寸法r(mm)0.2 寸法E(mm)1.8 最大切込深さ(mm)1.4 寸法s(mm)3.6 寸法f(mm)4.65 寸法Dmin(Φmm)7.8 適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(第二推奨)、K(鋳鉄)(第二推奨)、N(非鉄金属)(非推奨)、S(難削材)(非推奨)、H(高硬材)(非推奨) 寸法t max(mm)1.4 最小下穴径(Φmm)7.8
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする