仕様本体寸法:W110×D110×H275(ガラスグローブ装着) 質量:500(ガラスグローブ装着) 材質:ポリカーボネイト、シリコンゴム、硬質ガラス(ポロシリケイト) 防水規格:IPX4 好悪減種類:LED(0.4W) 色温度/照度2000K/30lm 内蔵電池:リチウムイオン充電式電池3.7V1700mAh 充電方式:USB-TypeCケーブル(充電4時間) 通信方式:Bluetooth V5.1 スピーカー消費電力、出力サイズ:5W 最大通信距離:5m 同梱品:本体、ガラスシェード、USB Type-Cケーブル、取扱説明書
アズワン品番65-3676-44