HORN
HORNの チップ
HORNの 溝入れ・突っ切り
ミニ 小径溝入れ加工用インサート R111〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
61437715
品番
R111.0810.45TI25
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
131
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
内径溝裏面取り加工用
寸法d(mm)
8
寸法a(mm)
10.7
寸法s(mm)
3.95
寸法f(mm)
6.7
寸法Dmin(Φmm)
11
寸法w(mm)
1
適合被削材種
P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法t1(mm)
0.2
寸法t max(mm)
1.5
最小下穴径(Φmm)
11
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。