SLPIPB50BSO3EH 電源 エントリー プラグ 200A 1KV ケーブル AMPHENOL 1個 SLPIPB50BSO3EH 61438030

電源 エントリー プラグ 200A 1KV ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1644-40 注文コード61438030 品番SLPIPB50BSO3EH
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:200A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ アズワン品番65-1644-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする