用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査
仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目海水用 低濃度硝酸塩
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)
測定方法比色法
電源自動OFF10分間の未使用後
光源(nm)LED /525
測定範囲(ppm)0.00〜5.00/0.〜50.0(希釈した場合)
使用環境条件外部:0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
アズワン品番65-1920-37
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)0.01