スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB105〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合【設備】MS52 注文コード61441608 品番RB105.00C4.2.2.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は98,980円となります。
参考基準価格(税別)¥93,670 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は適合など12種類から選べます 他の種類を見る

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
適合【設備】MS52 寸法d(mm)30 寸法b1(mm)14 寸法d1(mm)40 寸法l1(mm)55 寸法l3(mm)26 寸法l4(mm)45
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする