ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB107〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61441723 品番 RB107.0012.03
参考基準価格(税別)¥48,210 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)12 最大溝深さ(mm)2 寸法h(mm)11 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)36 寸法l4(mm)45 最小下穴径(Φmm)7 最大溝幅(mm)2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする