HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB109〜
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61441739
品番
RB109.0016.14.2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は58,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥55,220
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
寸法d(mm)
16
溝幅(mm)
2-3
溝深さ(mm)
20
寸法h(mm)
14
寸法l1(mm)
85
寸法l3(mm)
59
寸法l4(mm)
50
最小外径(mm)
15
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。