HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB10P〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61441793
品番
RB10P.0012.02S
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥46,710
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d(mm)
12
最大溝深さ(mm)
3
寸法l1(mm)
65.7
寸法l2(mm)
30
最小下穴径(Φmm)
9
最大溝幅(mm)
3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。