HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB110〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61441854
品番
RB110.0016.16.2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は60,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥55,220
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
端面溝入れ加工
寸法d(mm)
16
最大溝深さ(mm)
30
寸法h(mm)
14
寸法l1(mm)
100
寸法l3(mm)
70
寸法l4(mm)
55
最小外径(mm)
20
最大溝幅(mm)
3
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。