HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB110〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61441915
品番
RB110.00C5.22.1.02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は109,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥104,520
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法d1(mm)
50
寸法d2(mm)
22
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
30
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。