HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB18P〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61442073
品番
RB18P.0012.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は46,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥45,230
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
V型六面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工(内径)
寸法d(mm)
12
寸法h1(mm)
12.5
最大溝深さ(mm)
8
寸法h(mm)
11
寸法l1(mm)
120
寸法l2(mm)
40
寸法l4(mm)
50
最小下穴径(Φmm)
18
最大溝幅(mm)
2.0-3.0
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。