スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC105〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61442247 品番RHC105.1010.21
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥51,520 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法b(mm)10 寸法h1(mm)10 寸法b1(mm)38 寸法h(mm)10 寸法l1(mm)99 寸法l3(mm)29 寸法l2(mm)18 寸法f1(mm)19 寸法HK(mm)16 寸法Da max(mm)26 最小下穴径(Φmm)0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする