HORN
HORNの ホルダ
HORNの ホルダ本体
HORNの 突っ切り・溝入れ用
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC105〜
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61442317
品番
RHC105.1616.41
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥58,050
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/ボーリング加工
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法b1(mm)
48
寸法h(mm)
16
寸法l1(mm)
104
寸法l3(mm)
34
寸法l2(mm)
28
寸法f1(mm)
24
寸法HK(mm)
22
寸法Da max(mm)
36
最小下穴径(Φmm)
0.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。