ミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RHC114〜

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61442353 品番 RHC114.2525.01
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

V型六面拘束を採用

用途
溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工/端面溝入れ加工
最大溝深さ(mm)6.5 最大溝幅(mm)3 寸法h(mm)25 寸法b(mm)25 寸法HK(mm)28.6 寸法b1(mm)18.5 寸法h1(mm)25 寸法l1(mm)147 寸法l2(mm)20.2
注意
※ホルダーとインサートの互換性をご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする