はちみつりんご酢ダイエットLL 125mL BP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(125mL×24本) 注文コード61444268 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

すっきりとしたりんご味。りんご酢&食物せんいでおなかから”キレイ”へ。毎日続ける美味しい健康習慣。

寸法(mm)32×48×86 容量(mL)125 質量(g)137 容器紙パック 保存方法常温 本数24 カロリー(kcal)(125ml当り)24.5 原材料りんご、りんご酢、乳糖果糖オリゴ糖、食物繊維、エリスリトール、はちみつ/V.C、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする