はちみつプルーン酢ダイエットLL 125mL BP

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(125mL×24本) 注文コード61444277 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

プルーン酢&プルーン果汁をおいしくブレンド。毎日のキレイと元気を応援します。

寸法(mm)32×48×86 容量(mL)125 質量(g)134 容器紙パック 保存方法常温 本数24 カロリー(kcal)(125ml当り)14 原材料プルーンエキス、プルーン酢、プルーン果汁、食物繊維、はちみつ、食塩/香料、V.C、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、ピロリン酸鉄、V.B12
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61444277
2021-07-14
用途:
起床時に
製造業

便秘対策に、1日1個で飲みやすく良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする