いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
ライトツナスーパーノンオイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(70g×48個)
注文コード
61444365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥12,938
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
低カロリーなノンオイルタイプのツナ缶です。品質の良いきはだまぐろを使用しています。
寸法(mm)
77×77×29
質量(g)
95
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(70g当り)53
原材料
きはだまぐろ、野菜スープ、ナチュラルミネラルウォーター、食塩、帆立貝エキス/調味料(アミノ酸等)、紅藻抽出物
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。