とり塩味

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2ケース×24個) 注文コード61444514 品番-
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥7,342
販売価格(税別)
6,798

自慢の塩味で仕上げました焼きとり缶です。素材のうまみを生かしています。ビールのお供にぴったりです。

寸法(mm)77×77×29 質量(g)90 保存方法常温 カロリー(kcal)(65g当り)87 原材料鶏肉(国産)、たまねぎ、食塩、砂糖、醤油、ごま油、レモン果汁、香味油、ガーリックエキス/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦、大豆、鶏肉、ごまを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする