いなば食品
いなば食品の 食品
いなば食品の 缶詰
いなば食品の 調理/惣菜缶詰
焼きとりたれ味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(85g×48個)
注文コード
61444539
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,258
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
鶏,もも肉を柔らかくジューシーに焼き上げました。こだわりの醤油だれに漬け込み、香ばしく仕上げました。電子レンジ対応です。
寸法(mm)
150×30×158
質量(g)
90
種類
レトルト
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(85g当り)178
原材料
鶏肉、砂糖、醤油、みりん、りんご果汁、塩こうじ、食塩、にんにく、しょうが、酵母エキス、かつお節エキス、増粘剤、(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、緑茶抽出物、(一部に小麦、大豆、鶏肉、りんごを含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。