ひと口さば味付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(115g×24個) 注文コード61444566 品番-
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998

国内水揚げのさばを醤油としょうがで味付けしました。食べやすいひと口サイズにカットしました。

寸法(mm)75×75×41 質量(g)153 保存方法常温 カロリー(kcal)(100g当り)169 原材料さば、しょうゆ、砂糖、しょうが/調味料(アミノ酸等)、クエン酸、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・さば・大豆を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61444566
2024-12-06
用途:
備蓄用
その他業種

備蓄用に購入したのですが、試しに食べてみましたら、美味しかったです。家族も気に入っていますが、「量が少ない。」と物足りないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする