寸法(mm)220×180×100
質量(kg)0.61
保存方法常温
賞味期限180日
カロリー(kcal)(1袋当り)1032
原材料調味みそ[米みそ(国内製造)、豆みそ、かつおエキス、砂糖、かつお節粉末、食物繊維、たん白加水分解物、昆布エキス、発酵調味料、宗田かつお節粉末、いわし煮干粉末、食塩/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)]わかめの具[わかめ、ふ、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む)]長ねぎの具[ねぎ、わかめ、油あげ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]とうふの具[わかめ、とうふ、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]油あげの具[わかめ、油あげ、ねぎ、かつお風味顆粒/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、(一部に大豆を含む)]