はごろもフーズ
はごろもフーズの 食品
はごろもフーズの 缶詰
はごろもフーズの 果物缶詰
甘みあっさり杏仁フルーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(295g×24個)
注文コード
61444794
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,234
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
甘さひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てます。
寸法(mm)
77×77×82
質量(g)
356
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)56
原材料
黄もも、白もも、みかん、パインアップル、糖類、牛乳、杏仁霜、ゲル化剤、クエン酸、香料、甘味料、着色料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。