はごろもフーズ
はごろもフーズの 食品
はごろもフーズの 製菓材料
甘みあっさりミックス(パウチ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(180g×24個)
注文コード
61444889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,802
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
甘さをひかえたシラップでフルーツ本来のおいしさを引き立てました。ビタミンC入り。
寸法(mm)
110×50×155
質量(g)
190
保存方法
常温
カロリー(kcal)
(100g当り)53
原材料
みかん、パインアップル、黄もも、ぶどう糖果糖液糖、オレンジ濃縮果汁、ビタミンC、クエン酸、甘味料、香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。