スライド式マルチプーラーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 61447059 品番 1805-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。

トラスコ品番161-2941 セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)2.9 爪の届く長さ(mm)140 破断荷重(kN)49.05 適合プーリ(mm)35〜173(外掛)、90〜155(内掛)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする