No.210 紙粘着テープ ニチバン 61448057 No.210 紙粘着テープ ニチバン 61448057 No.210 紙粘着テープ ニチバン 61448057 No.210 紙粘着テープ ニチバン 61448057

紙粘着テープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7巻) 注文コード 61448057 品番 No.210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途軽包装作業、仮止め用など 粘着剤アクリル系 用途軽包装作業や、仮止め用など トラスコ品番158-7557 厚さ(mm)0.09 質量(g)205 テープ厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34.7 紙管サイズ(Φ)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61448687
2024-01-29
用途:
楽譜の製本
その他業種

透明のセロテープだと、湿気に弱く、後で、シワになりますが、こちらは、適度な強度もあり、重宝しています。

対象商品:
61448687
2023-08-10
用途:
パンの個包装
卸売・小売業

ちょうどいい粘着力で、貼ったり剥がしたりしやすいので、お客様からも好評です。

対象商品:
61448109
2023-10-27
用途:
仕分け作業時

マジックでもにじむことなく記入でき、仕分け後はがす際もきれいにはがせ満足

対象商品:
61448057
2021-12-11
用途:
塗装作業

これが1番貼りやすく取れやすいので作業がスムーズに進みます。

対象商品:
61448687
2021-03-22
用途:
会社納品書を台帳に貼り合わせる時に使用
卸売・小売業

今まで購入していた所が取り扱いを辞めてしまい同等のテープを探していました
なかなか見つからず困っていましたが、この商品がみつかり使用してみましたが前より
薄くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする