SMT-1818-7-B シーリングマスキングテープ TRUSCO 61448066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリングマスキングテープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(7巻)
テープ幅(mm)18
内容量1パック(7巻)注文コード61448066品番SMT-1818-7-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730

紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。

用途躯体用テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18主な用途躯体用特性手で切れる粘着力1.81N/10mmトラスコ品番160-6710厚さ(mm)0.1質量(g)203テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/10mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: シーリング
製造業

手で切れやすく、粘着力もちょうどよい。幅は3cm。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする