TRUSCO
TRUSCOの マスキングテープ
シーリングマスキングテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(8巻)
注文コード
61448118
品番
SMT-1518-8-B
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
主な用途
躯体用
特性
手で切れる
色
青
粘着力
1.81N/10mm
用途
躯体用
トラスコ品番
160-6709
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
184
テープ厚さ(mm)
0.1
引張強度(N/10mm)
35