37020 SECUMAX MOBILEX 替刃 martor 61448294 37020 SECUMAX MOBILEX 替刃 martor 61448294 37020 SECUMAX MOBILEX 替刃 martor 61448294 37020 SECUMAX MOBILEX 替刃 martor 61448294 37020 SECUMAX MOBILEX 替刃 martor 61448294 37020 SECUMAX MOBILEX 替刃 martor 61448294

SECUMAX MOBILEX 替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード61448294 品番37020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

交換用の替刃です。刃は1枚で4か所使用できます。

用途さまざまなフィルム・シートのカットに。 トラスコ品番149-5754 全長(mm)43 質量(g)31 刃厚(mm)0.2 材質(刃)合金工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする