martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
セーフティカッターSECUNORM500 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
61448303
品番
56
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
交換用替刃です。本体には簡単に装着できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。
用途
開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。
トラスコ品番
149-5749
全長(mm)
51
質量(g)
40
刃厚(mm)
0.63
材質(刃)
合金工具鋼