5634 セーフティカッターSECUNORM500 替刃 martor 61448319 5634 セーフティカッターSECUNORM500 替刃 martor 61448319 5634 セーフティカッターSECUNORM500 替刃 martor 61448319 5634 セーフティカッターSECUNORM500 替刃 martor 61448319 5634 セーフティカッターSECUNORM500 替刃 martor 61448319 5634 セーフティカッターSECUNORM500 替刃 martor 61448319

セーフティカッターSECUNORM500 替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 61448319 品番 5634
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

交換用替刃です。本体には簡単に装着できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。

用途開梱作業、紙類、シートやマットなどの切断作業用。 トラスコ品番149-5747 全長(mm)51 質量(g)41.3 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする