3/22より値下げ!現場を応援

 

98 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 martor 61448346 98 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 martor 61448346 98 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 martor 61448346 98 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 martor 61448346 98 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 martor 61448346 98 セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃 martor 61448346

セーフティカッターSECUPRO MAXISAFE 替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード61448346 品番98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) 値下げ
2,498

絨毯などの剥がし作業や、シートなど鋭く切断できます。

トラスコ品番161-2153 適合本体10130610 全長(mm)54 質量(g)38.4 刃厚(mm)0.63 材質(刃)合金工具鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする