martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
セーフティカッターSECUNORM380
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
61448863
品番
179
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2231
適合本体
SECUNORM 380
全長(mm)
109.5
質量(g)
71
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス