martor
martorの カッター
martorの カッター替刃
martorの カッターナイフ用
セーフティカッターSECUPRO MARTEGO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
61448879
品番
192
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性があります。食品加工現場などでも最適です。
トラスコ品番
161-2204
適合本体
SECUPRO MARTEGO
全長(mm)
26
質量(g)
16.8
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
ステンレス