3/22より値下げ!現場を応援
橋本クロス
橋本クロスの OPPテープ
OPPテープHCテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
61450979
品番
HCTP-40
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,598
バスケットに入れる
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
色
透明
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.04
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.4N/10mm
トラスコ品番
161-1002
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.04
質量(kg)
11
長さ(m)
100
主な用途
梱包用(軽量物用)
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
27.6
特性
透明
紙管長さ(mm)
76
最大テープ外径(Φmm)
113
注意
※本製品は包装、梱包用粘着テープです。※テープカッターは付属しません。※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。※電気絶縁用には使用できません。※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。