曜日別特売
TB-300 ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ 名取製作所 61452433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチカラーブッシュ Tタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は外径・全長・色など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(200個)
外径(mm)
7
色
乳白色
注文コード
61452433
品番
TB-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます。ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです。

用途
プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
トラスコ品番
160-7947
色
乳白色
質量(g)
28.1
耐熱温度(℃)
65
外径(mm)
7
使用ねじ
M3用
プリント板取付穴径(Φmm)
5.2
注意
※ブッシュは別売りです。適合ブッシュ 品番:TB-300B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61452266
2023-09-25
用途: プリント板を筐体に固定する
製造業

以前から使用していますが、在庫がなくなり急きょ発注しましたが直ぐに発送していただき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4257:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする