用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系テープ幅(mm)100テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.27特性耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性粘着力17.5N/25mm、7N/10mm使用温度範囲(℃)0~80仕様筆記否トラスコ品番160-5802質量(kg)1.72色乳白色引張強度(N/10mm)57耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90最大テープ外径(Φmm)165