曜日別特売
130W-50X40 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業 61452747

130W-50X40 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業 61452747
130W-50X40 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業 61452747
130W-50X40 超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業 61452747

超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.27
テープ長さ(m)40
内容量1巻注文コード61452747品番130W-50X40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,026

ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。

用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。基材超高分子量ポリエチレン粘着剤アクリル系テープ幅(mm)50テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.27特性耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性粘着力17.5N/25mm、7N/10mm使用温度範囲(℃)0~80仕様筆記否トラスコ品番160-5807乳白色質量(g)860引張強度(N/10mm)57耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90最大テープ外径(Φmm)165

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61452747130W-50X4043063957#130W 0.13×50W×40M130W-50X40 ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業 43063957ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする