マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用ヒューズ/配線
シリコン平行ケーブル 3m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
61453300
品番
SLCP-12AWG-3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!
・ケーブル芯は錫メッキ銅
・ソフトなシリコン絶縁材
・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質
絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線
長さ(m)
3
定格電圧(V)
〜600
許容電流(A)
〜33
使用温度(℃)
-60〜200
外径(mm)
Φ4.5±0.1