DM-P10-SS-3 プリセット式デジタルオイルガン 三協リール 61453370

プリセット式デジタルオイルガン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1台注文コード61453370品番DM-P10-SS-3
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。
吐出量を10パターン設定でき、設定量で自動停止するプリセット式です。
ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。
配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。
注油レバーにはロック機能がついています。
後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。
単三電池で駆動します。

付属品オイルフィルター1個全長(mm)663質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池4本先端形状ストレートパイプ&スイベル精度(%)オイル:±0.5/クーラント:±1最大使用圧力(MPa)10(100bar/1450psi)粘度(mPa・s)200(10℃)RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L接続サイズ(フィルター部)G3/8オスネジオスシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする