マイクロギヤプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61453709 品番 9300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。

仕様2本爪タイプ トラスコ品番161-2931 材質/仕上鍛造鋼 質量(kg)0.2 爪の届く長さ(mm)55 破断荷重(kN)4.9 爪の先端厚さ(mm)4 適合プーリ(mm)5〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする