Forza
Forzaの プーラー(引き抜き専用工具)
Forzaの ギヤプーラー
マイクロギヤプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61453727
品番
9301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
スペイン製の超小型ギヤプーラーです。狭い場所での作業に非常に適しています。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
仕様
2本爪タイプ
トラスコ品番
161-2932
材質/仕上
鍛造鋼
質量(kg)
0.5
爪の届く長さ(mm)
85
破断荷重(kN)
9.81
爪の先端厚さ(mm)
5
適合プーリ(mm)
7〜100