曜日別特売
BTYN150 軽い防鳥ネット TRUSCO 61454217

 

BTYN150 軽い防鳥ネット TRUSCO 61454217
BTYN150 軽い防鳥ネット TRUSCO 61454217
BTYN150 軽い防鳥ネット TRUSCO 61454217
BTYN150 軽い防鳥ネット TRUSCO 61454217
BTYN150 軽い防鳥ネット TRUSCO 61454217

軽い防鳥ネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(m)1
長さ(m)50
内容量1本注文コード61454217品番BTYN150
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。

用途
防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。
幅(m)1長さ(m)50材質ポリプロピレン目合い(mm)12トラスコ品番161-0234質量(kg)1糸の太さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする