TOK
TOKの ベアリング(軸受)
TOKの 樹脂/プラスチック
TOKの 標準タイプ(穴あき)
樹脂ベアリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61454323
品番
DO-35-H6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途
搬送ガイド 等
トラスコ品番
116-5049
幅(mm)
7
材質/仕上
アウターレース:POM、インナーレース:SUM、ボール:SWCH、リテーナ:PP
質量(g)
11
使用温度範囲(℃)
0〜40
寸法R(mm)
5
許容荷重
メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。
外径(mm)
35
内径(mm)
6
荷重(N)
196(目安)
注意
※アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方