用途搬送ガイド滑車 等
トラスコ品番116-5022
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP
質量(g)10
使用温度範囲(℃)0〜40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
寸法D1(mm)23.2
寸法R(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
許容荷重メーカー耐久試験機により、100万回(毎分300回転)後、ラジアルクリアランスの変化量が、メーカー規格を上回らない荷重。
六角穴B(mm)呼び4
外径(mm)26
荷重(N)目安:156