樹脂ベアリング (六角ねじ穴タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61454463 品番 DV-24-B0.5-JH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。

用途搬送ガイドワイヤープーリー 等 トラスコ品番116-5027 幅(mm)7 材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP 質量(g)9 使用温度範囲(℃)0〜40 ねじ長さ(mm)8 ねじ寸法ローラー:M6 寸法D1(mm)21 寸法R(mm)0.6 ツバ厚(mm)0.5 六角穴B(mm)呼び4 外径(mm)24 角度M(°)60
注意
※アキシアル方向に荷重が加わらないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする